Șurubelniță VDE cu trei lobi PZ2 X100

Cod articol: 4932478726
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932478726
    EAN / GTIN 4058546360085
    Număr producător 4932478726
    L-Număr L00800 3262

    Descriere

    Descriere:

    • Testat până la 10.000 V și garantat până la 1.000 V
    • Diametru subțire pentru acces la aplicații în spații înguste
    • Mâner confortabil cu trei fețe optimizat pentru un confort maxim al utilizatorului și pentru aplicații cu cuplu ridicat
    • Gravare cu laser pe partea superioară pentru identificarea rapidă a modelului
    • Design antiruliu pe 3 fețe pentru o mai bună transmitere a puterii
    • Orificiu pentru atașarea șurubelniței la corzile de siguranță

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături