Cheie pentru țevi din aluminiu adaptabilă

Cod articol: 4932478672
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932478672
EAN / GTIN 4058546348656
Număr producător 4932478672
L-Număr L00800 3656

Descriere

Descriere:

  • Mânerul reglabil all-in-one poate fi personalizat între 450 și 600 mm
  • Mâner detașabil cu lungimea de 250 mm pentru utilizare în spații înguste
  • Design din aluminiu pentru o greutate mai mică
  • Fălci proeminente pentru o prindere sigură pe țevi și fitinguri
  • Mâner rotund ergonomic pentru confortul utilizatorului
  • Fălci călite pentru o durabilitate suplimentară și o putere de prindere îmbunătățită.

Caracteristică:

  • Greutate [g]: 2019
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Cheie reglabilă pentru țevi din aluminiu Cheater
  • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături