Ascuțitoare de cuțite

Cod articol: 4932478562
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
    Tip produs Cuţit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932478562
    EAN / GTIN 4058546347550
    Număr producător 4932478562
    L-Număr L00800 4798

    Descriere

    Descriere:

    • Trei zone de ascuțire - pentru ascuțire grosieră, ascuțire fină și pentru ascuțirea lamelelor zimțate
    • Bucșă pentru degete pentru o manevrare mai ușoară și mai mult control
    • Magnetic, pentru o depozitare practică
    • Marcaje de mărime contrastante pe față și pe spate pentru o citire ușoară
    • Utilizare versatilă pentru cuțite, foarfeci, multi-unelte, ferăstraie și topoare
    • Ochi pentru o fixare ușoară la un dispozitiv de blocare a uneltelor MILWAUKEE® atunci când se lucrează la înălțime

    Caracteristică:

    • Continut: 1
    • lungime: 7.6 cm
    • lățime: 2.5 cm
    • Înălțime: 1.3 cm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături