Clește combinat 7 în 1

Cod articol: 4932478554
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932478554
EAN / GTIN 4058546347475
Număr producător 4932478554
L-Număr L00800 1415

Descriere

Descriere:

  • Aparat de dezizolat cabluri pentru 0,75mm2>, 1,0mm2>, 1,5mm2>, 2,5mm2>, 4,0mm2> și 6,00mm2>
  • Cuțit de tăiat cabluri cu muchii de tăiere curbate, călite cu laser
  • Cleste: potrivit pentru ținerea și îndoirea cablurilor
  • Potrivit pentru debavurarea țevilor cu Ø 12-25 mm
  • Este posibilă îndoirea ochiurilor de sârmă
  • Cutter integrat
  • Cutter de șuruburi integrat
  • Blocare prin răsucire permite operarea cu o singură mână și fixează cleștele în poziție închisă
  • Încuietoare cu arc pentru o deschidere ușoară
  • Protecție împotriva coroziunii: durată de viață mai lungă datorită reducerii coroziunii

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă produs: Clește combinat 7 în 1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături