Burghiu de beton SDS+ MX4 5X315 - 1 BUC.

Cod articol: 4932478467
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932478467
EAN / GTIN 4058546346584
Număr producător 4932478467
L-Număr L00800 2564

Descriere

Descriere:

  • Patru muchii de tăiere simetrice la 90° garantează găuri de găurire circulare pentru instalarea optimă a diblurilor
  • Geometria spirală cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de găurit
  • Punct de centrare pentru găurire ușoară și precisă
  • Element HM sudat, dintr-o singură bucată la Ø 5-10 mm
  • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
  • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului
  • 4 dinți de antrenare Breaker Points pentru o viteză de găurire mai mare
  • Campanii de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă în cazul loviturilor de armare
  • Dosar nou, spiralat conic
  • Spirală îngustă după vârful burghiului pentru un transport rapid al prafului de foraj, o viteză de găurire mai mare și o frecare mai mică
  • Spirală lată înapoi spre tija de găurit pentru o stabilitate mai mare și un risc mai mic de rupere
  • Cu până la 20% mai multe găuri la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu o mașină de găurit standard cu 4 caneluri în beton
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 250
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SDS-Plus MX4 5 x 315 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături