Carotă diamantată DIAMANT MAX M14, 25 mm

Cod articol: 4932478278
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932478278
EAN / GTIN 4058546344559
Număr producător 4932478278

Descriere

Descriere:

  • Burghiele cu vârf diamantat au fost special dezvoltate pentru utilizarea profesională în materiale dure, de exemplu porțelan, gresie, gresie, gresie naturală, fontă sau fibră de sticlă
  • Burghiele DIAMOND MAX™ garantează performanțe superioare și durată de viață a sculei chiar și atunci când sunt utilizate în cele mai dure materiale
  • Burghiu uscat: aceste burghie diamantate nu necesită răcire cu apă
  • Suport M14: pentru utilizare directă cu polizoare unghiulare
  • Găuri de găurire curate: aceste burghie vă permit să faceți găuri curate și precise fără a deteriora suprafața
  • Durabilitate: Diamante de înaltă calitate, brazate în vid, pentru o durată lungă de viață și un progres mai rapid al găuririi
  • Durabilitate: Corpul robust al burghiului își păstrează forma
  • Îndepărtarea ușoară a miezului de foraj: Fante de ejecție pe diametrele mai mari pentru o mai ușoară plasare și îndepărtare a miezului de foraj
  • Domenii de aplicare:
  • Plăci ceramice - toate tipurile de gresie moale și tare: porțelan/ gresie fină/gresie naturală/terrazzo/teracotă/gresie artificială/vitraj
  • Fontă
  • Fibre de sticlă
  • Plexiglas/Perspex
  • Recomandare de utilizare: Burghiele diamantate pot fi utilizate direct cu un polizor unghiular datorită receptaculului M14
  • Pentru a face acest lucru, slăbiți dispozitivul de blocare a axului și înșurubați burghiul direct pe filet
  • Strângeți cu o cheie cu capătul deschis

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 35
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: M14 Burghiu diamantat 25mm - 1pc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături