Inserție de biți Kraft 1/2″ HEX12x67 mm SHOCKWAVE

Cod articol: 4932478067
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 4932478067
EAN / GTIN 4058546340001
Număr producător 4932478067
L-Număr L01850 2198
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Inserție pentru biți de putere cu soclu hexagonal și 1/2 cu filet pătrat intern în conformitate cu DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Potrivită pentru lucrări de fixare cu cupluri mai mari, se potrivește direct pe chei cu impact cu soclu de 1/2
  • Apă pentru fixarea uneltelor și adaptoarelor cu blocare cu știft

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: HEX12 1/2″ impact bit socket

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături