Inserție pentru biți de putere 1/2″ TX40x67 mm SHOCKWAVE

Cod articol: 4932478060
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932478060
EAN / GTIN 4058546339937
Număr producător 4932478060
L-Număr L00800 1201

Descriere

Descriere:

  • Inserție pentru biți cu putere cu conector TX și 1/2 cu filet pătrat intern conform DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Potrivită pentru lucrări de fixare cu cupluri mai mari, se potrivește direct la chei cu impact cu conector 1/2
  • Găurire pentru fixarea pe unelte și adaptoare cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: TX40 1/2″ impact bit socket

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături