Adaptor pentru Carotă diamantată DIAMANT MAX M14, M16 x 1 F pentru Polizor drept unghiular M12

Cod articol: 4932472265
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
    Tip produs Piesă de conectare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932472265
    EAN / GTIN 4058546339111
    Număr producător 4932472265

    Descriere

    Descriere:

    • Burghiele cu vârf diamantat au fost special dezvoltate pentru utilizarea profesională în materiale dure, de exemplu porțelan, gresie, gresie, gresie naturală, fontă sau fibră de sticlă
    • Burghiele DIAMOND MAX™ garantează performanțe superioare și durată de viață a sculei chiar și atunci când sunt utilizate în cele mai dure materiale
    • Burghiu uscat: aceste burghie diamantate nu necesită răcire cu apă
    • Suport M14: pentru utilizare directă cu polizoare unghiulare
    • Găuri de găurire curate: aceste burghie vă permit să faceți găuri curate și precise fără a deteriora suprafața
    • Durabilitate: Diamante de înaltă calitate, brazate în vid, pentru o durată lungă de viață și un progres mai rapid al găuririi
    • Durabilitate: Corpul robust al burghiului își păstrează forma
    • Îndepărtarea ușoară a miezului de foraj: Fante de ejecție pe diametrele mai mari pentru o mai ușoară plasare și îndepărtare a miezului de foraj
    • Domenii de aplicare:
    • Plăci ceramice - toate tipurile de gresie moale și tare: porțelan/ gresie fină/gresie naturală/terrazzo/teracotă/gresie artificială/vitraj
    • Fontă
    • Fibre de sticlă
    • Plexiglas/Perspex
    • Recomandare de utilizare: Burghiele diamantate pot fi utilizate direct cu un polizor unghiular datorită receptaculului M14
    • Pentru a face acest lucru, slăbiți dispozitivul de blocare a axului și înșurubați burghiul direct pe filet
    • Strângeți cu o cheie cu capătul deschis

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: Adaptor M16 x 1F - M14M

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături