Disc lamelar SLC50/125 K40 ceramic

Cod articol: 4932472231
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932472231
EAN / GTIN 4058546326272
Număr producător 4932472231
L-Număr L00800 966

Descriere

Descriere:

  • Îndepărtare extremă a materialului cu CERA TURBO®: îndepărtare cu 50% mai rapidă a materialului și durată de viață de până la 2 ori mai lungă în comparație cu discurile de debitat
  • Pânză abrazivă hibridă ceramică pentru șlefuirea oțelului și a oțelului inoxidabil
  • Disc de șlefuit din plastic
  • Patină de suport foarte flexibilă: se reduce în timpul șlefuirii
  • Generare redusă de căldură: nu pătează materialul de lucru, în special oțelul inoxidabil
  • Fabricat în Germania
  • Ideal pentru oțel, oțel inoxidabil V2A (1.4301)/V4A (1.4401) și metale neferoase (aluminiu, titan etc.)
  • Unitate de bază 10 bucăți

Caracteristică:

  • Diametru alezaj [mm]: 22,2
  • Diametrul discului: 125
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: Discuri lamelare CERA TURBO 125 mm / Granulație 40
  • Diametrul discului [mm]: 125