Disc lamelar SLC50/115 K60 ceramic

Cod articol: 4932472229
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932472229
    EAN / GTIN 4058546326258
    Număr producător 4932472229
    L-Număr L00800 3077

    Descriere

    Descriere:

    • Îndepărtare extremă a materialului cu CERA TURBO®: îndepărtare cu 50% mai rapidă a materialului și durată de viață de până la 2 ori mai lungă în comparație cu discurile de debitat
    • Pânză abrazivă hibridă ceramică pentru șlefuirea oțelului și a oțelului inoxidabil
    • Disc de șlefuit din plastic
    • Patină de suport foarte flexibilă: se reduce în timpul șlefuirii
    • Generare redusă de căldură: nu pătează materialul de lucru, în special oțelul inoxidabil
    • Fabricat în Germania
    • Ideal pentru oțel, oțel inoxidabil V2A (1.4301)/V4A (1.4401) și metale neferoase (aluminiu, titan etc.)
    • Unitate de bază 10 bucăți

    Caracteristică:

    • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
    • Diametrul discului: 115
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta produsului: Discuri lamelare CERA TURBO 115 mm / Granulație 60
    • Diametrul discului [mm]: 115

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături