Disc lamelar SL50/125 K120 Zirconiu

Cod articol: 4932472227
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932472227
    EAN / GTIN 4058546326234
    Număr producător 4932472227
    L-Număr L00800 530

    Descriere

    Descriere:

    • Corindon de zirconiu de înaltă calitate: durată de viață mai lungă pentru oțel și oțel inoxidabil
    • Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Placă de suport din fibră naturală: placă de amortizare a vibrațiilor și de absorbție a zgomotului
    • Ecologic, fabricat din fibre naturale
    • Suport flexibil: se adaptează ideal la piesa de prelucrat
    • Fabricat în Germania
    • Unitate reglabilă de 10
    • Gama ideală de viteză: Ø115 mm: 7.000 - 8.000 min-1
    • Ø125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
    • Aplicații: Oțel, oțel neferos (aluminiu, titan etc.), oțel inoxidabil V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Unitate reglabilă de 10

    Caracteristică:

    • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
    • Diametrul discului: 125
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta produsului: Flap disc Zirconium 125 mm / Grit 120
    • Diametrul discului [mm]: 125

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături