Disc lamelar SL50/125 K60 Zirconiu

Cod articol: 4932472225
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932472225
EAN / GTIN 4058546326210
Număr producător 4932472225
L-Număr L00800 843

Descriere

Descriere:

  • Corindon de zirconiu de înaltă calitate: durată de viață mai lungă pentru oțel și oțel inoxidabil
  • Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Placă de suport din fibră naturală: placă de amortizare a vibrațiilor și de absorbție a zgomotului
  • Ecologic, fabricat din fibre naturale
  • Suport flexibil: se adaptează ideal la piesa de prelucrat
  • Fabricat în Germania
  • Unitate reglabilă de 10
  • Gama ideală de viteză: Ø115 mm: 7.000 - 8.000 min-1
  • Ø125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
  • Aplicații: Oțel, oțel neferos (aluminiu, titan etc.), oțel inoxidabil V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Unitate reglabilă de 10

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
  • Diametrul discului: 125
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: Flap disc Zirconium 125 mm / Grit 60
  • Diametrul discului [mm]: 125

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături