Carotă diamantată WCHP-TK, 150 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Cod articol: 4932472199
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932472199
    EAN / GTIN 4058546325954
    Număr producător 4932472199

    Descriere

    Descriere:

    • Prindere standard 1/2 G până la un diametru de 40 mm, receptacul 1 1/4 UNC cu diametrul de 51-150 mm
    • Segmente sudate cu laser, rezistente la rupere
    • Segmente de 10 mm înălțime pentru o durată de viață lungă
    • Potrivite pentru utilizarea în beton armat
    • Pentru găurire umedă

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 450
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: WCHP-TK 150 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături