Carotă diamantată WCHP-TK, 71 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Cod articol: 4932472188
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932472188
EAN / GTIN 4058546325848
Număr producător 4932472188
L-Număr L00800 4351

Descriere

Descriere:

  • Prindere standard 1/2 G până la un diametru de 40 mm, receptacul 1 1/4 UNC cu diametrul de 51-150 mm
  • Segmente sudate cu laser, rezistente la rupere
  • Segmente de 10 mm înălțime pentru o durată de viață lungă
  • Potrivite pentru utilizarea în beton armat
  • Pentru găurire umedă

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 450
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: WCHP-TK 71 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături