Burghiu de beton MX4 SDS-Plus pachet de 50 de bucăți, 10 x 455 mm, SDS-Plus cu 4 caneluri

Cod articol: 4932472159
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932472159
EAN / GTIN 4058546325558
Număr producător 4932472159
L-Număr L00800 4402

Descriere

Descriere:

  • Simetrice 4 x 90°; geometria tăișului garantează găuri circulare pentru instalarea optimă a diblurilor
  • Geometrie spiralată cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de foraj
  • Punct de centrare pentru o găurire ușoară și precisă
  • Element de carbură sudat, dintr-o singură bucată, la ø 5-10 mm
  • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
  • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului
  • 4 puncte de rupere pentru o viteză de găurire mai mare
  • Șanfrenuri de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă în cazul loviturilor de armare
  • Spate conic nou în spirală
  • Spină spiralată îngustă după vârful burghiului pentru transportul rapid al prafului de foraj, viteză de găurire mai mare și frecare mai mică
  • Spirală lată înapoi spre tija de găurit pentru o stabilitate mai mare și un risc mai mic de rupere
  • Efectuați cu până la 20% mai multe găuri la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu o mașină de găurit standard cu 4 caneluri în beton
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 390
  • Conținut pachet: 50
  • Variantă de produs: SDS-Plus MX4 10 x 455 - 50 buc

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.