Echer de oprire imperial

Cod articol: 4932472123
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
Tip produs Echer cu talpă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932472123
EAN / GTIN 4058546325190
Număr producător 4932472123
L-Număr L00800 1789

Descriere

Descriere:

  • Vârf rezistent din fibră acrilică
  • Pentru marcarea suprafețelor aspre, murdare sau prăfuite
  • Cilindru metalic
  • Decupaje precise pentru o marcare ușoară
  • Marcări gravate cu laser foarte vizibile
  • Marcaje permeabile, de ex
  • pentru țevi cu diametrul de până la 25 mm, pentru a ajuta la tăierea materialelor rotunde
  • Bază largă pentru a sta în siguranță
  • Bilindru metalic, ideal pentru utilizarea pe șantierele de construcții
  • Vopsea fără xilenă
  • Note de utilizare: Nu deschideți capacul la început și agitați energic
  • Apoi scoateți capacul de la marker și pompați în sus și în jos până când vârful se umple cu lac

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Rafter Square Imperial

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături