Adaptor M9 x 0,75 M pentru diamant b. M14

Cod articol: 4932472090
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
    Tip produs Piesă de conectare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932472090
    EAN / GTIN 4058546324865
    Număr producător 4932472090

    Descriere

    Descriere:

    • Burghiele diamantate sunt special concepute pentru profesioniștii care trebuie să găurească materiale extrem de dure, cum ar fi gresia din porțelan/piatră/piatră spartă, fontă sau fibră de sticlă, unde este din ce în ce mai dificil de lucrat cu burghiele convenționale
    • Aceste burghie garantează o performanță excelentă și o durată de viață lungă chiar și în cele mai dificile materiale
    • Utilizare uscată: aceste burghie diamantate nu necesită apă pentru răcire
    • Filet M14
    • Pot fi montate direct pe mașinile de rectificat
    • Găuri precise și curate: Executați găuri fără crăpături pe circumferință
    • Durabilitate: Pentru a asigura o tăiere rapidă și cea mai bună durabilitate au fost folosite diamante de calitate și o lipire robustă
    • Durabilitate: Corp robust din aliaj care nu se îndoaie sau se deformează ușor
    • Ejectare ușoară a resturilor: fante de ejecție mai mari pentru o pârghie mai bună
    • Domenii de aplicare: Plăci ceramice - toate tipurile dure și moi: gresie porțelanată / gresie / teracotă / teracotă / marmură / piatră artificială / teracotă / aglomerat / smălțuit
    • Fontă Fibra de sticlă/GPR (plastic armat cu fibră de sticlă)/Perspex Aplicare: 1
    • Burghiile cu miez de diamant se potrivesc direct pe polizorul unghiular cu filet M14
    • Atașați dispozitivul de blocare a arborelui la polizor și înșurubați burghiele direct în el, strângeți cu o cheie
    • Dacă montați burghiele pe polizorul Milwaukee, montați adaptorul 4932472090 pe sculă și apoi înșurubați burghiul pe adaptor
    • Strângeți ferm cu o cheie

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: Adaptor M9 x M0,75M - M14M

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături