AAKD30 Set de 30 de piese burghie rezistente la impact

Cod articol: 4932472023
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932472023
    EAN / GTIN 4892210184559
    Număr producător 4932472023
    L-Număr L01780 33

    Descriere

    Descriere:

    • 30 de bucăți Kit mixt de găurire și conducere
    • 10 x 25mm Screwdriver Bits (SL4.5, SL5.5, SL6.6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX25), 1 x 60mm Bit Holder, 3 x Non Magnetic Nut Drivers (6, 8, 10mm) 5 x Brad Point Bits (3, 4, 5, 5, 6, 8mm), 5 x Masonry Bits (5, 5
    • 5, 6, 6, 7, 8mm), 6 x HSS-G (2, 2,5, 3, 4, 5, 6mm)
    • Pentru mașini de găurit și burghie cu percuție
    • Trusă practică, pliabilă, care include accesorii pentru toate sarcinile de înșurubare, precum și pentru găurirea metalului, plasticului și zidăriei

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături