Burghiu pentru sticlă și țiglă 6,5x60 mm

Cod articol: 4932471856
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932471856
    EAN / GTIN 4058546297558
    Număr producător 4932471856
    L-Număr L01500 13

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru găurirea sticlei netemperate, a plăcilor de duritate moale până la medie și a ceramicii
    • Bord ascuțit din carbură pentru o avansare mai rapidă a găuririi
    • Cap de carbură ranforsat pentru o durată de viață mai lungă
    • Punct de găurit roșu
    • De la Ø 5 mm, burghiele pentru sticlă și plăci ceramice sunt echipate cu un tijă cu muchii multiple pentru o fixare sigură în mandrina de găurit

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: 6,5 x 60 - 1 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături