Carotă diamantată M14 16 mm

Cod articol: 4932471764
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471764
EAN / GTIN 4058546296636
Număr producător 4932471764
L-Număr L00800 1050

Descriere

Descriere:

  • Burghiele cu vârf diamantat sunt special concepute pentru utilizarea profesională în materiale dure, de exemplu porțelan, gresie, gresie naturală, gresie, fontă sau fibră de sticlă
  • Burghiele DIAMOND MAX® garantează performanțe superioare și durata de viață a uneltei chiar și atunci când sunt utilizate în cele mai dure materiale
  • Burghie uscată: aceste burghie diamantate nu necesită răcire cu apă
  • Montaj M14: pentru utilizarea directă cu polizoare unghiulare
  • Găuri curate: aceste burghie vă permit să faceți găuri curate și precise fără a deteriora suprafața
  • Durabilitate: diamante de înaltă calitate, brazate în vid, pentru o durabilitate ridicată și un progres mai rapid al găuririi
  • Longevitate: Corpul robust al burghiului rămâne stabil din punct de vedere dimensional
  • Îndepărtarea ușoară a miezului: Fante de ejecție pe diametrele mai mari pentru o plasare și îndepărtare mai ușoară a miezului
  • Domenii de aplicare:
  • Ceramică - toate tipurile de gresie moale și dură: porțelan/gresie fină/piatră naturală/terrazzo/teracotă/piatră artificială/vitraj
  • Fier-beton
  • Fibră de sticlă
  • Plexiglas/Perspex
  • Recomandări de utilizare: Burghiile diamantate pot fi utilizate direct cu un polizor unghiular datorită receptorului M14
  • Pentru a face acest lucru, slăbiți dispozitivul de blocare a axului și înșurubați burghiul direct pe filet
  • Strângeți cu o cheie deschisă
  • 2. Dacă țigla nu este bine fixată de perete sau de podea, trebuie fixată cu o clemă
  • 3. Rulați polizorul unghiular la viteză maximă și aplicați o presiune ușoară pe burghiu la un unghi de 20-30°
  • De îndată ce burghiul începe să taie țigla, ghidați polizorul unghiular la un unghi de 90° față de țiglă
  • 4. Aplicați o presiune ușoară și ghidați scula cu o mișcare circulară pentru a prelungi durata de viață a sculei
  • 5. Pentru materiale cu o grosime > 10 mm, burghiul trebuie ghidat în afara găurii la fiecare 5 secunde pentru a-i permite să se răcească pentru scurt timp în aer
  • În acest fel, durata de viață a sculei și viteza de găurire pot fi mărite

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 35
  • Diametru de preluare: 14
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: M14 Burghiu diamantat 16mm - 1pc
  • Recepție tijă: M14

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături