Cutia de instrumente PACKOUT

Cod articol: 4932471723
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471723
EAN / GTIN 4058546292232
Număr producător 4932471723
L-Număr L00800 717

Descriere

Descriere:

  • Compartimentele reglabile rapid permit depozitarea și sortarea accesoriilor și consumabilelor, cum ar fi fitinguri, conectori sau cartușe
  • Mult spațiu, de asemenea pentru unelte precum ferăstraie circulare, polizoare sau șurubelnițe fără fir
  • Carava utilă de 34 kg
  • Construcție din polimeri rezistenți la impact - ideală pentru utilizarea pe șantier
  • Clasa de protecție IP65 protejează împotriva prafului, apei și murdăriei
  • Din sistemul modular de depozitare PACKOUT®

Caracteristică:

  • Greutate [kg]: 2,50
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: Packout Compact Box

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături