Cablu de schimb pentru lovituri de 30 m

Cod articol: 4932471636
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sfoară de trasat

Identificare și clasificare

Cod articol 4932471636
EAN / GTIN 4058546295356
Număr producător 4932471636
L-Număr L00800 3828
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Alimentat de bateria REDLITHIUM® de 4 V
  • Afișajul dinamic afișează o reprezentare grafică pe măsură ce se apropie de valoarea țintă
  • Modul automat: afișajul digital se adaptează automat la condițiile de lumină ambientală
  • Cordon de 2 mm grosime pentru o vizibilitate optimă
  • Unelte planetare pentru o durată de viață mai lungă
  • Transmisie 4:1 pentru o înfășurare mai rapidă
  • Capacitate mare
  • Apertură rapidă mare pentru o reîncărcare ușoară
  • Sistem de blocare a liniei pentru fixarea ușoară a cordonului

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: 30m linie de înlocuire

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături