STUD Bandă de măsurat 8 m, lățime 33 mm GEN II

Cod articol: 4932471627
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471627
EAN / GTIN 4058546295264
Număr producător 4932471627
L-Număr L00800 3702

Descriere

Descriere:

  • Tehnologia benzii EXO 360® - durabilă și rezistentă la uzură
  • Cârligul magnetic de la capăt facilitează aplicarea pe suprafețe plane sau rotunde
  • Pute fi extinsă până la 4 m fără îndoire - pentru o muncă mai eficientă și o rază de acțiune mai mare
  • Rezistența la lacrimi întărește primii 15 cm ai benzii
  • Scalarea pe ambele părți facilitează citirea atunci când măsurați pe verticală
  • Protectorul brevetat pentru degete protejează degetele atunci când banda este trasă
  • Carcasă ABS rezistentă la impact cu mâner moale pentru un confort ridicat al utilizatorului și o durată de viață mai lungă
  • Agătatoare de centură pentru o fixare ușoară
  • Gaură perforată pentru o fixare ușoară la un dispozitiv de blocare a sculei Milwaukee™ atunci când se lucrează la înălțime
  • Clasa de precizie II

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: STUD Gen2 8 -1pc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături