Adaptor M18 USB PS pentru M12 HJ

Cod articol: 4932471597
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
    Tip produs Adaptor de programare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932471597
    EAN / GTIN 4058546294960
    Număr producător 4932471597
    L-Număr L00800 1946

    Descriere

    Descriere:

    • M18® USB PS - Adaptor de 18 V pentru mantaua termică M12®
    • Permite funcționarea manșonului termic M12® cu o baterie de 18 V
    • Opțiune de încărcare pentru, de exemplu, playere MP3, telefoane mobile, aparate foto digitale prin intermediul interfeței USB
    • Adaptor 12 V - 12 V CP HJ
    • Permite funcționarea mantiei termice M12® prin intermediul unei conexiuni de 12 V
    • Fără funcție de încărcare

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: M18 USB PS HJ2

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături