Bit TX BO40 25mm SHOCKWAVE (2 bucăţi)

Cod articol: 4932471585
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471585
EAN / GTIN 4058546294847
Număr producător 4932471585
L-Număr L00800 1837

Descriere

Descriere:

  • SHOCKWAVE ; accesoriile rezistente la impact reprezintă soluția de sistem în domeniul șuruburilor de impact
  • Accesoriile de sistem inovatoare nu sunt doar rezistente la impact și, prin urmare, potrivite pentru utilizarea cu chei cu impact, ci oferă, de asemenea, accesoriile potrivite pentru toate cazurile de găurire și înșurubare
  • Vârf cu protecție împotriva uzurii, călit cu laser; vârful burghiului pentru o precizie de montare precisă și o durată de viață mai lungă
  • SHOCK ZONE; geometrie - foarte flexibilă pentru a absorbi impactul
  • SHOCK ZONE flexibilă; reduce stresul asupra vârfului biților și, prin urmare, riscul de rupere
  • Combinația dintre SHOCK ZONE; și un proces special de întărire absorb impactul
  • Oțel special: Aliajul de oțel dezvoltat pentru MILWAUKEE; este special adaptat pentru biți SHOCKWAVE; și pentru utilizarea cu chei cu impact
  • Astfel, biții SHOCKWAVE; sunt mai stabili și, în același timp, mai flexibili - ideali pentru aplicațiile de înșurubare dificile

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 2
  • Varianta de produs: Shockwave TX BO40 x 25 mm - 2 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături