Biţi pentru șurubelnițe SHOCKWAVE, TX20 / 150 mm

Cod articol: 4932471573
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932471573
    EAN / GTIN 4058546294724
    Număr producător 4932471573
    L-Număr L00800 2592

    Descriere

    Descriere:

    • SHOCKWAVE ; accesoriile rezistente la impact reprezintă soluția de sistem în domeniul șuruburilor de impact
    • Accesoriile de sistem inovatoare nu sunt doar rezistente la impact și, prin urmare, potrivite pentru utilizarea cu chei cu impact, ci oferă, de asemenea, accesoriile potrivite pentru toate cazurile de găurire și înșurubare
    • Vârf cu protecție împotriva uzurii, călit cu laser; vârful burghiului pentru o precizie de montare precisă și o durată de viață mai lungă
    • SHOCK ZONE; geometrie - foarte flexibilă pentru a absorbi impactul
    • SHOCK ZONE flexibilă; reduce stresul asupra vârfului biților și, prin urmare, riscul de rupere
    • Combinația dintre SHOCK ZONE; și un proces special de întărire absorb impactul
    • Oțel special: Aliajul de oțel dezvoltat pentru MILWAUKEE; este special adaptat pentru biți SHOCKWAVE; și pentru utilizarea cu chei cu impact
    • Astfel, biții SHOCKWAVE; sunt mai stabili și, în același timp, mai flexibili - ideali pentru aplicațiile de înșurubare dificile

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: Shockwave TX20 x 150 mm - 1 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături