Nivelă telescopică cu bulă de aer 200 - 366 cm

Cod articol: 4932471355
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471355
EAN / GTIN 4058546289836
Număr producător 4932471355
L-Număr L00800 165

Descriere

Descriere:

  • Acoperă lungimi de la 200 la 366 cm, cu marcaje gravate cu laser
  • Tehnologia flaconului SHARPSITE® facilitează citirea
  • Cadrul ranforsat protejează nivelul de deteriorare
  • Suprafețele de măsurare frezate cu precizie pentru măsurători exacte în toate pozițiile de lucru
  • Precizia de măsurare este de 0,029° (0,5 mm/m) în pozițiile normală și de pliere
  • Sistem de flacoane cu contrast ridicat pentru o lizibilitate optimă și ușor de curățat
  • Cadru cu mâner pentru un confort sporit al utilizatorului în timpul utilizării și transportului
  • Tiglă telescopică reglabilă în siguranță pentru o siguranță ridicată a utilizatorului

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Nivel extensibil 200cm - 366cm - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături