Pânza de Ferăstrău circular 216/30mm 24Z lemn

Cod articol: 4932471315
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
⌀ foii D 216 mm
⌀ găurii 30 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 24
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471315
EAN / GTIN 4058546289430
Număr producător 4932471315
L-Număr L00800 2788

Descriere

Descriere:

  • Înveliș PTFE (teflon): reduce frecarea pentru tăieri mai rapide și mai reci
  • Protejează împotriva coroziunii și acumulării de rășină
  • Fante de vibrații tăiate cu laser: pentru vibrații mai mici și tăieri mai precise
  • Fantele sunt umplute cu poliuretan și acționează ca amortizoare de șocuri, împiedicând vibrațiile să ajungă la dinții de carbură
  • Oțel de înaltă calitate tăiat cu laser: garantează tăieturi precise
  • Dinți de carbură cu infuzie de cobalt: rămân ascuțiți mai mult timp și pentru tăieturi mai curate

Caracteristică:

  • Numărul de dinți: 24
  • Diametrul alezajului [mm]: 30
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 216
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: CSB MS W 216 x 30 x 2,4 x 24ATB neg.
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 216
  • Numărul de dinți: 24

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături