Pânza de Ferăstrău circular din lemn pentru ferăstraie circulare, 184/30 mm Z40 cu dinți alternați

Cod articol: 4932471298
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471298
EAN / GTIN 4058546289263
Număr producător 4932471298

Descriere

Descriere:

  • Înveliș PTFE (teflon): reduce frecarea pentru tăieri mai rapide și mai reci
  • Protejează împotriva coroziunii și a acumulării de rășină
  • Fante de vibrații tăiate cu laser: pentru reducerea vibrațiilor și tăieri mai precise
  • Fantele sunt umplute cu poliuretan și funcționează ca amortizoare de șocuri, împiedicând vibrațiile să ajungă la dinții de carbură
  • Oțel de înaltă calitate tăiat cu laser: garantează tăieturi precise
  • Dinți de carbură cu infuzie de cobalt: rămân ascuțiți mai mult timp pentru tăieturi mai curate
  • *THIN KERF: optimizat pentru uneltele fără fir, lățime de tăiere extra-subțire pentru o durată de funcționare mai lungă la fiecare încărcare a bateriei
  • *Toate speciile de lemn: Lemn moale/lemn de esență tare, placaj, plăci acoperite, melamină, MDF
  • **Lame de ferăstrău standard fără strat de teflon și fante de vibrații

Caracteristică:

  • Numărul de dinți: 40
  • Diametrul alezajului [mm]: 30
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 184
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: CSB P W 184 x 30 x 2,1 x 40ATB
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 184
  • Numărul de dinți: 40

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.