Burghiu de beton MX4 SDS-Plus pachet de 10, 14 x 210 mm, SDS-Plus cu 4 caneluri

Cod articol: 4932471257
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471257
EAN / GTIN 4058546288853
Număr producător 4932471257
L-Număr L00800 4562

Descriere

Descriere:

  • Patru muchii de tăiere simetrice de 90° garantează găuri circulare pentru instalarea optimă a diblurilor.Geometrie cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru transportul optim al prafului de găurit.Vârf de centrare pentru găurire ușoară și precisă.Element de carbură dintr-o singură bucată, sudat, la 5-10 mm
  • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
  • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului.4 puncte de rupere pentru o viteză de găurire mai mare.Șanfrenuri de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă cu lovituri de armare.Spate spiralat nou, conic
  • Spină spiralată îngustă după vârful burghiului pentru transportul rapid al prafului de foraj, viteză de găurire mai mare și frecare mai mică
  • Spină spiralată largă spre tija de găurit pentru o mai mare stabilitate și un risc redus de rupere
  • Perforează cu până la 20% mai multe găuri la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu o burghie standard cu 4 caneluri în beton.Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 150
  • Conținut pachet: 10
  • Variantă de produs: SDS-Plus MX4 14 x 210 - 10 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături