Burghiu de beton MX4 SDS-Plus pachet de 10, 12 x 260 mm, SDS-Plus cu 4 caneluri

Cod articol: 4932471256
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 4932471256
EAN / GTIN 4058546288846
Număr producător 4932471256
L-Număr L00800 4341
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Patru muchii de tăiere simetrice de 90° garantează găuri circulare pentru instalarea optimă a diblurilor.Geometrie cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru transportul optim al prafului de găurit.Vârf de centrare pentru găurire ușoară și precisă.Element de carbură dintr-o singură bucată, sudat, la 5-10 mm
  • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
  • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului.4 puncte de rupere pentru o viteză de găurire mai mare.Șanfrenuri de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă cu lovituri de armare.Spate spiralat nou, conic
  • Spină spiralată îngustă după vârful burghiului pentru transportul rapid al prafului de foraj, viteză de găurire mai mare și frecare mai mică
  • Spină spiralată largă spre tija de găurit pentru o mai mare stabilitate și un risc redus de rupere
  • Perforează cu până la 20% mai multe găuri la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu o burghie standard cu 4 caneluri în beton.Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 200
  • Conținut pachet: 10
  • Variantă de produs: SDS-Plus MX4 12 x 260 - 10 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături