Set de burghie SDS-Plus DUST LOK (6 buc.)

Cod articol: 4932471162
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471162
EAN / GTIN 4058546287900
Număr producător 4932471162

Descriere

Descriere:

  • Găurire eficientă fără praf pentru un mediu de lucru mai sigur și mai curat
  • Extrage până la 99% din praful de găurire
  • Răcire activă a capului de găurire pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Designul cu 4 caneluri previne blocarea burghiului în cazul loviturilor de armare
  • Concentricitate precisă și găuri de găurire circulare conform PGM
  • Adaptor universal pentru toate aspiratoarele de praf obișnuite cu un furtun-⌀ 32-38 mm..

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 100
  • Conținut: ⌀ 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x Tijă cu adaptor de aspirare
  • Montaj tijă: SDS-Plus

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături