Extensie SDS+ 300mm

Cod articol: 4932471153
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932471153
    EAN / GTIN 4058546287818
    Număr producător 4932471153
    L-Număr L00800 731

    Descriere

    Descriere:

    • Extensii universale SDS-Plus pentru mașinile de găurit cu ciocan SDS-Plus
    • Sistem de conectare Click & Connect fără unelte
    • Se potrivește tuturor ciocane rotative și mașini de găurit cu ciocan SDS-Plus
    • Ideal pentru găurirea în jurul obstacolelor, cum ar fi țevile instalate sau găurirea deasupra capului
    • Face posibilă găurirea de găuri adânci, de exemplu pentru armare, fără a cumpăra mașini de găurit cu ciocan mai scumpe

    Caracteristică:

    • Lungime [mm]: 300
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: SDS- Plus Extension - 300 mm
    • Cantitate: 1
    • Recepție de tijă: SDS-Plus

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături