M18FOPH-LTA ACCESORIU PENTRU TRIMMER

Cod articol: 4932464955
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464955
EAN / GTIN 4058546229009
Număr producător 4932464955
L-Număr L00800 539

Descriere

Descriere:

  • Compatibil cu sistemul de atașare Milwaukee™ M18 FUEL® Outdoor Power Head QUIK-LOK®
  • Are puterea de a tăia tufișuri dense
  • Lățimea căii de tăiere de 38,6 cm
  • Capul de tăiere cu încărcare simplă cu alimentare prin cuspidă deține o rolă de tăiere de 7,6 m pe 2,0 mm sau o rolă de tăiere de 6,1 m pe 2,4 mm
  • Conceput pentru a satisface nevoile de grădinărit și amenajare peisagistică profesională
  • Rezistență extremă la uzură pentru o durată de viață mai lungă

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Numărul de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tipul de tehnologie: Combustibil
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: În cutie
  • Greutate [kg]: 1,7
  • Cărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Cadruță inclusă: Nu
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: M18 FOPH-LTA

Livrare:

în cutie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături