3/8 Set de 32 buc. de prize Metr.

Cod articol: 4932464945
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464945
EAN / GTIN 4058546228903
Număr producător 4932464945
L-Număr L00800 3638

Descriere

Descriere:

  • Design cu 90 de dinți și un unghi de întoarcere de 4° pentru lucrul în spații înguste
  • Punctul poate fi îndepărtat din cutia de transport
  • Dimensiunea imprimată pe partea plată a soclului pentru o citire mai ușoară
  • Construcție integrală din metal pentru o durată de viață lungă
  • Puncturi FLAT® cu design anti-ruliu
  • Capul cu clichet subțire pentru un acces mai ușor în spații înguste

Caracteristică:

  • Conţinut: prize standard: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. prize lungi: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Extensie de 76 mm. Extensie de 152 mm. Articulație universală
  • Conținut pachet: 32
  • Varianta produsului: 3/8 Drive 32 buc. set de clichet + cheie metrică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături