1/4 Set de chei de 28 piese Metr.

Cod articol: 4932464943
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464943
EAN / GTIN 4058546228880
Număr producător 4932464943
L-Număr L00800 3797

Descriere

Descriere:

  • Design cu 90 de dinți și un unghi de întoarcere de 4° pentru lucrul în spații înguste
  • Punctul poate fi îndepărtat din cutia de transport
  • Dimensiunea imprimată pe partea plată a soclului pentru o citire mai ușoară
  • Construcție integrală din metal pentru o durată de viață lungă
  • Puncturi FLAT® cu design anti-ruliu
  • Capul cu clichet subțire pentru un acces mai ușor în spații înguste

Caracteristică:

  • Conţinut: prize standard: 5, 5,5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 mm. Șuruburi lungi: 5, 5,5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 mm.
  • Conținut pachet: 28
  • Varianta produsului: 1/4 Drive 28 buc. set de clichet + ștecher metric

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături