Carotă de găurit multimaterial BIGHAWG, 117 mm

Cod articol: 4932464936
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464936
EAN / GTIN 4058546228811
Număr producător 4932464936

Descriere

Descriere:

  • Ferăstraiele de găurit multi-materiale BIG HAWG™ sunt ideale pentru electricieni, tâmplari, constructori de bucătării, precum și pentru utilizarea în sectorul instalațiilor sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Proiectat pentru utilizare într-o gamă largă de materiale:
  • Cărămidă* - potrivit pentru cărămidă și blocuri goale
  • Blocuri de beton celular*, blocuri de beton gazos și celular
  • Cărămidă moale de nisip și var până la o duritate de 30 N/mm²
  • Lemn de esență moale, plăci aglomerate, placaj, MDF
  • Plăcile din plastic și cele acoperite cu plastic
  • *Nu este potrivit pentru utilizarea în materiale dure, cum ar fi betonul, granitul, cărămida calcaroasă cu nisip de duritate medie până la dură, piatra naturală și cărămida dură cu o duritate de peste 30 N/mm²..

Caracteristică:

  • Numărul de dinți: 3
  • Adâncimea maximă de tăiere: 60
  • Profunditatea maximă de tăiere: 60
  • Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 60
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Big Hawg Multi. Mat. 117mm - 1 buc
  • Nr. de dinți: 3

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.