Carotă de găurit multimaterial BIGHAWG, 108 mm

Cod articol: 4932464935
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464935
EAN / GTIN 4058546228804
Număr producător 4932464935

Descriere

Descriere:

  • Ferăstraiele de găurit multi-materiale BIG HAWG™ sunt ideale pentru electricieni, tâmplari, constructori de bucătării, precum și pentru utilizarea în sectorul instalațiilor sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Proiectat pentru utilizare într-o gamă largă de materiale:
  • Cărămidă* - potrivit pentru cărămidă și blocuri goale
  • Blocuri de beton celular*, blocuri de beton gazos și celular
  • Cărămidă moale de nisip și var până la o duritate de 30 N/mm²
  • Lemn de esență moale, plăci aglomerate, placaj, MDF
  • Plăcile din plastic și cele acoperite cu plastic
  • *Nu este potrivit pentru utilizarea în materiale dure, cum ar fi betonul, granitul, cărămida calcaroasă cu nisip de duritate medie până la dură, piatra naturală și cărămida dură cu o duritate de peste 30 N/mm²..

Caracteristică:

  • Numărul de dinți: 3
  • Adâncimea maximă de tăiere: 60
  • Profunditatea maximă de tăiere: 60
  • Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 60
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Big Hawg Multi. Mat. 108mm - 1 buc
  • Nr. de dinți: 3