Carotă de găurit multimaterial BIGHAWG 25MM -1ST

Cod articol: 4932464921
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464921
EAN / GTIN 4058546228668
Număr producător 4932464921
L-Număr L00800 1785

Descriere

Descriere:

  • Ferăstraiele de găurit BIG HAWG® multi-material sunt ideale pentru electricieni, tâmplari, constructori de bucătării, precum și pentru utilizarea în sectorul HVAC
  • Concepute pentru utilizare într-o gamă largă de materiale:
  • Cărămidă* - potrivite pentru cărămidă și blocuri goale
  • Beton aerat*, gaz și blocuri de beton aerat
  • Cărămidă calcaroasă și nisipoasă moale cu o duritate de până la 30 N/mm2
  • Lemn masiv, plăci aglomerate, placaj, MDF
  • Plastic și plăci acoperite cu plastic
  • *Nu este adecvat pentru utilizarea în materiale dure, cum ar fi betonul, granitul, cărămida calcaroasă și nisipoasă de duritate medie până la dură, piatra naturală și cărămida dură cu o duritate de peste 30 N/mm2

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere [mm]: 60
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Big Hawg multi material 25mm - 1 buc
  • Număr de dinți: 2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături