Nivelă cu bulă de aer Slim 180 cm magnetică

Cod articol: 4932464857
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464857
EAN / GTIN 4058546228026
Număr producător 4932464857
L-Număr L00800 1820

Descriere

Descriere:

  • 2 flacoane acrilice robuste, rezistente la șocuri și la UV.Suprafețe de măsurare frezate cu precizie (până la 120 cm) pentru o aliniere exactă.Capace de capăt din cauciuc care absorb șocurile
  • Butoane de alunecare pentru o plasare ușoară pe suprafețe netede
  • Opțiune de agățare durabilă pentru o depozitare ușoară
  • Precizie certificată de VPA
  • Precizia de măsurare este de 0,029° (0,5 mm/m)

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Magnetic Slim Level 180cm - 1pc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături