Carotă de găurit Bi-Metal 60 mm, Contractor

Cod articol: 4932464693
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464693
EAN / GTIN 4058546226381
Număr producător 4932464693
L-Număr L00800 2655

Descriere

Descriere:

  • Geometrie variabilă a dinților de 4/6 TPI pentru un progres rapid al găuririi și utilizare universală
  • Danturaj bi-metalic pentru o durabilitate optimă și o durată de viață mai lungă
  • Pentru utilizare universală în oțel, metale neferoase, lemn, gips-carton, plastic

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere: 38
  • Profunditatea maximă de tăiere: 38
  • Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 38
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: HSAW 60 MM - 1PC

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.