Ruletă premium de 5 m, magnet cu lățimea de 27 mm.

Cod articol: 4932464599
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464599
EAN / GTIN 4058546225445
Număr producător 4932464599
L-Număr L00800 3612

Descriere

Descriere:

  • Magnetul puternic facilitează aplicarea cârligului de capăt pe suprafețe plate sau rotunde
  • Design compact și ergonomic
  • Poate fi prelungit până la 3,4 m fără îndoire - pentru o muncă mai eficientă
  • Înveliș de protecție din nailon nereflectorizant pentru o durată de viață de până la 10 ori mai lungă
  • Fila cu lățimea de 27 mm, cu scalare pe ambele părți, facilitează citirea atunci când se măsoară pe verticală
  • Protector de degete patentat cu suprafață de contact optimizată pentru un suport sigur
  • Blocare în 5 puncte a carcasei pentru o durată de viață mai lungă
  • Clasa de precizie II
  • Scală arhitecturală pentru o conversie ușoară a desenelor la scară

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Bandă magnetică de măsură 5 m / 27 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături