VDE Cutter diagonal 180 mm

Cod articol: 4932464569
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464569
EAN / GTIN 4058546225148
Număr producător 4932464569

Descriere

Descriere:

  • Certificat VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testat la 10.000 de volți și garantat la 1.000 de volți
  • Testat la -40°
  • Fălcile din oțel sunt complet forjate, călite și temperate pentru o durată de viață optimă a sculei
  • Acoperirea gri a suprafeței din titan este nereflectorizantă și garantează o protecție ridicată împotriva coroziunii
  • Borduri tăietoare călite prin inducție
  • Lucrare de precizie pentru o transmisie optimă a puterii și o pârghie mare
  • Mânere ergonomice pentru un confort ridicat al utilizatorului

Caracteristică:

  • Greutate [g]: 250
  • Lungime [mm]: 180
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: VDE Heavy Duty Diagonal Cutter 180mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături