VDE Cleşte diagonal 145 mm

Cod articol: 4932464566
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464566
EAN / GTIN 4058546225117
Număr producător 4932464566
L-Număr L00800 3576

Descriere

Descriere:

  • Certificat VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testat la 10.000 de volți și garantat la 1.000 de volți
  • Testat la -40°
  • Fălcile din oțel sunt complet forjate, călite și temperate pentru o durată de viață optimă a sculei
  • Acoperirea gri a suprafeței din titan este nereflectorizantă și garantează o protecție ridicată împotriva coroziunii
  • Borduri tăietoare călite prin inducție
  • Lucrare de precizie pentru o transmisie optimă a puterii și o pârghie mare
  • Mânere ergonomice pentru un confort ridicat al utilizatorului

Caracteristică:

  • Greutate [g]: 160
  • Lungime [mm]: 145
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă produs: VDE Clește diagonal 145mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături