VDE Clește pentru cabluri 160mm

Cod articol: 4932464562
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464562
EAN / GTIN 4058546225070
Număr producător 4932464562
L-Număr L00800 3799

Descriere

Descriere:

  • Fălcile din oțel sunt complet forjate, călite și temperate pentru o durată de viață optimă
  • Acoperirea de suprafață din titan gri nu reflectă și garantează o protecție ridicată împotriva coroziunii
  • Precizie realizată pentru o transmisie optimă a puterii și o pârghie mare
  • Certificată VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testat până la 10.000 de volți și garantat până la 1.000 de volți
  • Testat la -40° C
  • Borduri de tăiere călite prin inducție
  • Mânere ergonomice pentru un confort ridicat al utilizatorului

Caracteristică:

  • Greutate [g]: 185
  • Lungime [mm]: 160
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: VDE Cable Cutter 160mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături