Set de chei combinate 7 piese metrice

Cod articol: 4932464257
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464257
EAN / GTIN 4058546222024
Număr producător 4932464257
L-Număr L00800 3738

Descriere

Descriere:

  • Deschiderea maxilarului MAX BITE® pentru reducerea alunecării sau rotirii
  • Mâner cu profil T rotunjit pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Soluție optimă de depozitare, set de 7 piese cu mâner de transport
  • Set de 15 piese în suport pentru o depozitare ușoară în sertarele pentru scule
  • Marcare colorată a dimensiunilor pentru o identificare ușoară
  • Cranulat la 15°
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • Conţinut: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
  • Conținut pachet: 7
  • Variantă de produs: Pieptene metrice Maxbite 7 buc. Set de chei - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături