Burghie pentru metal HSS-G THUNDERWEB DIN 338 pachet de 10, 5,7 x 93 mm, HSS-G

Cod articol: 4932459856
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932459856
    EAN / GTIN 4058546030285
    Număr producător 4932459856
    L-Număr L00800 4330

    Descriere

    Descriere:

    • Miezul inovator al burghiului HSS Thunderweb are un design conic, adică devine mai puternic spre tija burghiului pentru o durată de viață mai lungă a sculei
    • Canelura parabolică permite evacuarea rapidă a așchiilor pentru o generare redusă de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
    • Geometrie spiralată - spirală Thunderweb pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor fierbinți
    • Distribuție mai bună a căldurii pentru o durată de viață mai lungă a sculei
    • Punct de burghiu rectificat transversal la 135° pentru găurire precisă fără perforare centrală
    • Suprafață lustruită pentru o fricțiune redusă și o durată de viață mai lungă a sculei
    • Casetă ABS cu o aderență moale suplimentară pentru a proteja colțurile
    • Apăstrează o presiune de contact ridicată pentru o rezistență mai mare la rupere

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 57
    • Conținut pachet: 10
    • Varianta de produs: TW 5.7 x 93 - 10 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături