Burghie pentru metal HSS-G THUNDERWEB DIN 338 pachet de 10, 4,7 x 80 mm, HSS-G

Cod articol: 4932459851
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932459851
EAN / GTIN 4058546030230
Număr producător 4932459851

Descriere

Descriere:

  • Miezul inovator al burghiului HSS Thunderweb are un design conic, adică devine mai puternic spre tija burghiului pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Canelura parabolică permite evacuarea rapidă a așchiilor pentru o generare redusă de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie spiralată - spirală Thunderweb pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor fierbinți
  • Distribuție mai bună a căldurii pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Punct de burghiu rectificat transversal la 135° pentru găurire precisă fără perforare centrală
  • Suprafață lustruită pentru o fricțiune redusă și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Casetă ABS cu o aderență moale suplimentară pentru a proteja colțurile
  • Apăstrează o presiune de contact ridicată pentru o rezistență mai mare la rupere

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 47
  • Conținut pachet: 10
  • Varianta de produs: TW 4.7 x 80 - 10 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături