ÎNCĂRCĂTOR M12TC

Cod articol: 4932459450
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
    Tip produs Încărcător

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932459450
    EAN / GTIN 4058546011116
    Număr producător 4932459450
    L-Număr L00820 298

    Descriere

    Descriere:

    • Încărcătorul compact MILWAUKEE™ încarcă toate bateriile M12®
    • Încarcă dispozitivele electronice prin intermediul unei ieșiri USB de 2,1 A
    • Compatibil cu toate clemele termice pentru baterii MILWAUKEE™
    • Baterii MILWAUKEE™ de 1,5 Ah / 2,0 Ah / 3,0 Ah se încarcă în 2 ore / 2,5 ore / 4 ore sau mai puțin
    • Conectorul USB și cablul USB de 90 cm incluse

    Caracteristică:

    • Baterie: Li-ion
    • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0, 3,0, 4,0, 6,0
    • Sistem de baterii: M12
    • Tensiune [V]: 12

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături